グローブマニア(川西工業)
耐油マックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1セット(10個)
サイズ
L
トラスコ品番
829-0491
注文コード
67938608
品番
2300-L【ワケあり】
在庫数量:残り6点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,898
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
サイズ
L
全長(cm)
26
中指長(cm)
7.8
手の平幅(cm)
11.75
手のひらまわり(cm)
23.5
材質
表/塩化ビニール、裏/綿100%
色
ブルー
厚さ(mm)
1.8
入数(双)
1
機能
耐油・抗菌・防臭
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
829-0491