ILXR12WHREC【ワケあり】 糸LOX-R(糸ロックスーR) リサイクル 5000本/箱 トスカバノック 67939071

糸LOX-R(糸ロックスーR) リサイクル 5000本/箱

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(5000本)注文コード67939071品番ILXR12WHREC【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)アウトレット
¥26,98021,980

アパレル/カバン/革製品など幅広くブランドタグの取り付けが行えます。
糸ロックスシリーズよりメス部がスマートになり、美しいシルエットがさらに商品イメージをアップさせます。
環境負荷の軽減への取り組みにより糸の原材料にはリサイクルポリエステルを採用し、樹脂部分はリサイクルPP混としました。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。種別No.12長さ(cm)12材質(樹脂部)リサイクルPP混材質(糸)リサイクルポリエステル
注意
※樹脂部はリサイクルPP混としているため、異色の物質が混入する場合がございますが、機能面では問題ございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする