10033【ワケあり】 いこまマット ジポン 67939195

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10033【ワケあり】 いこまマット ジポン 67939195
10033【ワケあり】 いこまマット ジポン 67939195

いこまマット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1枚幅(mm)600長さ(mm)850注文コード67939195品番10033【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥6,535販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)アウトレット
¥6,4985,298

表面のブラシが靴底に付いた泥や砂をしっかり落とします。
落とした泥や砂はマット内に留まるためマットしたの床を汚しません。

用途
屋外用玄関マット、泥落としマット
商品状態※理由あり(未使用・未開封)材質エチレン酢酸ビニル樹脂(EVA)グリーン特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様泥抜き穴なしトラスコ品番818-8890長さ(mm)850幅(mm)600厚さ(mm)11質量(kg)1.8
注意
※高温(70℃以上)になるような場所では使用しないでください。
※気温の変化により伸縮する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする