曜日別特売
MGPM80-150AZ-A93LS MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付 SMC 67947234

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(-) Rc注文コード67947234品番MGPM80-150AZ-A93LS
参考基準価格(税別)¥87,890販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980
作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ストローク(mm)150ねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)80仕様軸受の種類:(M) すべり軸受、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする