曜日別特売
MGPM100G-25Z-M9BL MGP-GZ - ガイド付薄型シリンダ/ガイド部ルブリテーナ付 SMC 67947758

MGP-GZ - ガイド付薄型シリンダ/ガイド部ルブリテーナ付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25チューブ内径(Φmm)100ねじの種類(-) Rc注文コード67947758品番MGPM100G-25Z-M9BL
参考基準価格(税別)¥73,320販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)25ねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)100仕様オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする