曜日別特売
MGPM20G-75Z-M9BWL MGP-GZ - ガイド付薄型シリンダ/ガイド部ルブリテーナ付 SMC 67947934

MGP-GZ - ガイド付薄型シリンダ/ガイド部ルブリテーナ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75チューブ内径(Φmm)20ねじの種類(-) Rc注文コード67947934品番MGPM20G-75Z-M9BWL
参考基準価格(税別)¥28,930販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)75ねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20仕様オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする