12-MGPL12-125Z-M9BLS MGPL-Z 12/13 - ガイド付薄型シリンダ/クリーンシリーズ SMC 67948984

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPL-Z 12/13 - ガイド付薄型シリンダ/クリーンシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)125チューブ内径(Φmm)12ねじの種類(-) M5x0.8注文コード67948984品番12-MGPL12-125Z-M9BLS
参考基準価格(税別)¥43,950販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様クリーンルーム仕様:(12) リリーフポートタイプ、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)125ねじの種類(-) M5x0.8チューブ内径(Φmm)12リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする