曜日別特売
MGPL32M-300Z-A93L MGP-MZ - ガイド付薄型シリンダ/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付シリンダ SMC 67954715

MGP-MZ - ガイド付薄型シリンダ/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付シリンダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)300チューブ内径(Φmm)32ねじの種類(-) Rc注文コード67954715品番MGPL32M-300Z-A93L
参考基準価格(税別)¥90,810販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980
作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)300ねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32仕様軸受の種類:(L) ボールブッシュ、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする