曜日別特売
MGPM100TFV-250Z MGP-RZ - ガイド付薄形シリンダ/耐水性向上シリンダ SMC 67957323

MGP-RZ - ガイド付薄形シリンダ/耐水性向上シリンダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)250チューブ内径(Φmm)100ねじの種類(TF) G注文コード67957323品番MGPM100TFV-250Z
参考基準価格(税別)¥145,640販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
作動方式複動リード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)250ねじの種類(TF) Gチューブ内径(Φmm)100仕様耐水性向上タイプ:(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする