曜日別特売
MGPM20R-100Z-M9NAZ MGP-RZ - ガイド付薄形シリンダ/耐水性向上シリンダ SMC 67957463

MGP-RZ - ガイド付薄形シリンダ/耐水性向上シリンダ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)20ねじの種類(-) Rc注文コード67957463品番MGPM20R-100Z-M9NAZ
参考基準価格(税別)¥37,070販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
作動方式複動リード線(m)(Z) 5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)100ねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20仕様耐水性向上タイプ:(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)、オートスイッチ:M9NA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする