曜日別特売
MGPS50-100-M9BAL-XC85 MGPS - ガイド付薄型シリンダ/強力ガイドロッド形 SMC 67965669

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPS - ガイド付薄型シリンダ/強力ガイドロッド形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc注文コード67965669品番MGPS50-100-M9BAL-XC85
参考基準価格(税別)¥63,470販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
仕様オートスイッチ:M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-XC85) 食品機械用グリース仕様、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)50リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付作動方式複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする