MGPS50-120-A93 MGPS - ガイド付薄型シリンダ/強力ガイドロッド形 SMC 67965784

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPS - ガイド付薄型シリンダ/強力ガイドロッド形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)120チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc注文コード67965784品番MGPS50-120-A93
参考基準価格(税別)¥60,670販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
仕様オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)120チューブ内径(Φmm)50リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付作動方式複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする