MGPS50-125-X867 MGPS - ガイド付薄型シリンダ/強力ガイドロッド形 SMC 67965897

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPS - ガイド付薄型シリンダ/強力ガイドロッド形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)125チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc注文コード67965897品番MGPS50-125-X867
参考基準価格(税別)¥57,260販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-X867) 横配管タイプ(プラグ位置変更)、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)125チューブ内径(Φmm)50リード線(m)-ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号-作動方式複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする