曜日別特売
MGPWA20-200-M9B MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ SMC 67967114

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rc注文コード67967114品番MGPWA20-200-M9B
参考基準価格(税別)¥62,540販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付仕様軸受の種類:(A) 高精度ボールブッシュ、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)200チューブ内径(Φmm)20リード線(m)(-) 0.5作動方式複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする