曜日別特売
MGPWA25-50-M9NWL MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ SMC 67967473

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc注文コード67967473品番MGPWA25-50-M9NWL
参考基準価格(税別)¥53,790販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付仕様軸受の種類:(A) 高精度ボールブッシュ、オートスイッチ:M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(L) 3作動方式複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする