MGPA12-20Z-A90V MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMC 67975383

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)20チューブ内径(Φmm)12ねじの種類(-) M5x0.8注文コード67975383品番MGPA12-20Z-A90V
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
作動方式複動リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)20ねじの種類(-) M5x0.8チューブ内径(Φmm)12仕様軸受の種類:(A) 高精度ボールブッシュ、オートスイッチ:A90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:標準ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする