MGPL20-25Z-A93M MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMC 67987378

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(-) Rc注文コード67987378品番MGPL20-25Z-A93M
参考基準価格(税別)¥30,140販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
作動方式複動リード線(m)(M) 1オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)25ねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20仕様軸受の種類:(L) ボールブッシュ、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする