曜日別特売
AP7010 カップリング 中部ビニール工業 68035296

サンプル画像

AP7010 カップリング 中部ビニール工業 68035296
AP7010 カップリング 中部ビニール工業 68035296
AP7010 カップリング 中部ビニール工業 68035296

カップリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード68035296品番AP7010
参考基準価格(税別)¥1,690販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ポリエチレンパイプ用カップリング(同径カップリング)潅水や散水に配管に使用する継手です。パイプ同士を直線で繋ぎます。簡単にパイプを固定できます。

用途ポリエチレンパイプ接続用・潅水用・散水用・農業用・園芸用材質合成樹脂使用温度範囲(℃)-10~60外径(Φmm)【接続ポリエチレンパイプ】32
注意
※接続するポリエチレンパイプの外径に合わせてお選び下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする