サンプル画像
中部ビニール工業
エンドプラグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68035707
品番
AP7080
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエチレンパイプ用エンドプラグ 潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。止水に使用します。
用途
ポリエチレンパイプ用エンドプラグ・潅水用・散水用・農業用・園芸用
材質
合成樹脂
色
黒
使用温度範囲(℃)
-10~60
外径(Φmm)
【接続ポリエチレンパイプ】25
注意
※接続するポリエチレンパイプの外径に合わせてお選び下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材