曜日別特売
AP7340 分岐異径チーズ 中部ビニール工業 68035996

サンプル画像

分岐異径チーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード68035996品番AP7340
参考基準価格(税別)¥4,320販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ポリエチレンパイプ用分岐用異径チーズ(異径チーズ)潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。

用途ポリエチレンパイプ用異径チーズ・潅水用・散水用・農業用・園芸用材質合成樹脂使用温度範囲(℃)-10~60寸法(Φmm)【接続ポリエチレンパイプ】40×32×40
注意
※接続するポリエチレンパイプの外径に合わせてお選び下さい。メスネジサイズのお間違えにご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする