JBS-G055KM マイコンジャー炊飯器 3合炊き タイガー魔法瓶 68036021

単体画像

マイコンジャー炊飯器 3合炊き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
マットブラック
内容量1台注文コード68036021品番JBS-G055KM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ふっくらおいしいごはんと本格調理が楽しめるマイコンタイプ
(高温・低温)調理メニュー搭載で、マルチに活躍

質量(kg)2.7マットブラック容量白米の炊飯及び保温米:0.5-3合区分最大炊飯容量:E容量(L)0.54定格電圧(V)100コード長さ(m)1.2定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)350加熱方式釜包みヒーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.7×27.8×19.2高さ(cm)ふた開き時:約38.5消費電力量(Wh)1回当りの炊飯時:89.40/回、1時間当りの保温時:12.7/時年間消費電力量(kWh/年)38.5省エネ基準達成率(%)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする