曜日別特売
Z-327FB プラスチック製ちりとり モノタロウ 68039307

Z-327FB プラスチック製ちりとり モノタロウ 68039307
Z-327FB プラスチック製ちりとり モノタロウ 68039307
モノタロウ

プラスチック製ちりとり

(28件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1個注文コード68039307品番Z-327FB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

プラスチック製で非常に軽いちりとりです。

材質ポリプロピレン質量(g)450タイプ折りたたみ式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約27×約33×約82
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68039307
2018-05-17
用途: 清掃時
オリエント電機株式会社

安価ですが、購入してから数ヶ月経っても、問題なく使用できています。良い商品を提供して頂き、有難うございます。

対象商品 : 68039307
2018-08-14
用途: 掃除
運輸・通信業

安価で発送も早く 助かります。 後は耐久性が心配です。杖の部分の折れる所の強度が心配です

対象商品 : 68039307
2018-06-08
用途: 道路や庭の掃除時

価格以上の価値を感じる商品。使用時は、置いても安定しており、使用後の保管も持ち手が折れ、保管時も場所を取らない。

対象商品 : 68039307
2018-05-31
用途: 会社エントランス・玄関の掃除
サービス業

長さは快適ですが、材質の特徴かチリほこりなどが静電気で貼りつき、ゴミ箱に捨てにくいことがあります。

対象商品 : 68039307
2017-11-24
用途: 屋外清掃

取っ手を折り曲げるためのヒンジがとてももろく一回取り付け→取り外しをしただけで
折れてしまった、折り曲げそのものを最初から諦め取り付けたらそのまま固定してしまうのがこの低価格を活かす最も良い方法かと思う。路上清掃の際、細かい砕石や砂を掃き集めやすいので活用できている。

対象商品 : 68039307
2018-02-22
用途: 室内用
建設業・工事業

普通に使えます。本当に普通でただ軽いと言う事と降り曲がるので場所は取らないと言ってました

対象商品 : 68039307
2018-02-05
用途: 倉庫の掃除
ピデスアート製造業

商品が到着し早速使用したのですが
折り畳み部分が1回で割れてしまったのでテープを巻いて固定しました。
安いモノなのでクレームまではいきませんが
稼動部分にもう少し強度が欲しいですね。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 68039307
2017-11-17
用途: 現場での掃き掃除に購入しました

あまりにも安いのであまり期待していなかったのですが良いです
折りたためてコンパクトになるし、先端の感じも良く掃きこぼれが少ないです
段差も付いているのでこぼれません
ダメになったらまた購入します

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
2022-10-19

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする