曜日別特売
SS-TNT-1836-C クーラーテント スイデン 68045305

クーラーテント

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1台トラスコ品番535-5594セット内容天幕(透明)、フレーム注文コード68045305品番SS-TNT-1836-C
参考基準価格(税別)¥313,400販売価格(税込)¥340,780
販売価格(税別)
309,800

テントとスポットエアコンで涼しく快適な空間を作ります。
入口が前後に2か所あり、使い勝手に優れます。
外気ではなく冷やした空気を取り込むので、素早くテント内を冷却します。
工具不要で、連結されたフレームを広げるだけで組み立てられます。

用途
作業場の熱気対策に。
現場の休憩スペースに。
イベント時の熱中症対策に。
適合推奨スポットエアコン:SS-28EJ-1、SS-28EJ-3トラスコ品番535-5594セット内容天幕(透明)、フレーム幅(mm)3535高さ(mm)1920~2080奥行(mm)1785口数2
注意
※スポットエアコンは別売です。
※屋内用です。
※スイデン製スポットエアコン専用です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする