MTM-BK ツインマーカー 油性 モノタロウ 68046115

MTM-BK ツインマーカー 油性 モノタロウ 68046115
MTM-BK ツインマーカー 油性 モノタロウ 68046115
MTM-BK ツインマーカー 油性 モノタロウ 68046115
MTM-BK ツインマーカー 油性 モノタロウ 68046115
MTM-BK ツインマーカー 油性 モノタロウ 68046115
モノタロウ

ツインマーカー 油性

(221件のレビュー)
1年間返品保証
インク色
内容量1本注文コード68046115品番MTM-BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込)¥91
販売価格(税別)
83
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スタンダードな太字と細字のツインマーカーです。

用途筆記用具としてインク色線の太さ細字/太字材質(キャップ)PP樹脂/(ペン芯)ポリエステル質量(g)22タイプツイン線幅(mm)太/約7.0、細/約1.2インク油性インク入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)25×145商品タイプ使い切り本体
注意
※ご使用後は必ずキャップをしめて横置きにしてください。
※筆記・描画以外の用途に使わないでください。
※落としたり、激しく振ったりするとインクが飛び出すことがあります。
※長時間使用する場合は、換気に注意してください。
※火気には近づけないでください。
※幼児の手の届く所には置かないでください。
※使い切りタイプです。

商品説明動画

【ツインマーカー 油性 】太字と細字のツインなので使い方が広がる! .
この動画は、5が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68046115MTM-BK07337355YYT5-BKMTM-BK ハイマッキーケアつめ替えタイプ ゼブラ 07337355ハイマッキーケアつめ替えタイプゼブラ1本
129
税込142
ナショナルブランドの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:221
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68046115
2026-01-07
用途: ダンボールに文字を書く
松原商会自動車・二輪車・自転車関連業

ダンボールに物を整理する時に何が入っているか等の時に使用しています。滑らかに書けてインクの黒がハッキリ濃く出る。これは嬉しいですね。またリピしたいと思います。握り易さも気に入っています。

2026-03-14
用途: 事務作業

毎回モノタロウさんから購入しています。コスパがよくメーカー品と遜色ないと思います。

2026-01-10
用途: 現場作業
建設業・工事業

メーカーの赤マジックをずっと使用してましたが
こちらのマジックもメーカー品と劣らずの
使用感で今後はこちらの商品を発注します。

2026-01-06
用途: ブルーレイやビニール袋に
サービス業

年末年始の番組録画や、冷凍した食品のビニール袋に書き込みしたりと大活躍です。
文字が太くて見やすいし、何より、紙以外のつるっとしたビニール袋やディスクやクリアファイルなど、色んなものにスイスイ書けて快適です。

2026-02-05
用途: 事務作業
運輸・通信業

とても使い勝手が良くてリピートし購入しております。
こちら赤以外もバリエーションがあればうれしいです。

2026-02-17
用途: マーカー
個人のお客様

必要十分です。書きやすいですし満足です。また購入します。

2026-04-04
用途: 普段の書きものから

普段の書きものから使ってます。
安いのでインク、ペン先がダメになったら買い替えです。

対象商品 : 68046115
2026-01-26
用途: 仕事とプライベート両方
サービス業

書きやすい色がしっかり出る乾くのにちょっと数秒必要、細い方はキャップが外しにくいコスパよし
値段を考えたら満足な商品

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
こちらの商品は【紙、金属、樹脂、木材、布など】に使用可能でしょうか。
回答:
【紙、金属、樹脂、木材、布など】にご使用頂けますが、紙につきましては、裏写り(紙の後ろにインクが透けて見える)する場合がございます。 布につきましては、にじみ等がでる場合がございます。 (紙・布についての補足につきましても、一般的な油性マーカーと同様になります。)
2021-09-21
質問:
キャップのところに穴が2ヵ所開いてますがどのように使用するのでしょうか。
又キャップの凹みは何のためにあるのでしょうか。
回答:
キャップ部の2ヶ所の穴は「ひも通し用」となります。
ひもを通して頂き、首から下げてご使用頂けます。
キャップ部の凹み(=太字/角芯側の上部)は、反対側の字幅(=細字/丸芯)のキャップをはずして使う際にこちらに嵌めておくための溝となります。
はずしたキャップをなくさぬよう、ペン先と反対側に嵌めてご使用ください。
2021-09-21

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする