仕様アキシャル単方向600 W TVSダイオード、P6KEシリーズ、Fairchild Semiconductor寸法(mm)7.62×3.56×3.56ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDO-15実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大逆スタンドオフ電圧(V)300最大クランピング電圧(V)482最小ブレークダウン電圧(V)332ピークパルスパワー消費(W)600最大ピークパルス電流(A)1.3最大逆漏れ電流(μA)5方向性タイプ単方向最小動作温度(℃)-65