曜日別特売
RKD-39(MBK) デスクワゴン 3段 キャスター付き 鍵付き YAMAZEN(山善) 68046766

RKD-39(MBK) デスクワゴン 3段 キャスター付き 鍵付き YAMAZEN(山善) 68046766
RKD-39(MBK) デスクワゴン 3段 キャスター付き 鍵付き YAMAZEN(山善) 68046766
RKD-39(MBK) デスクワゴン 3段 キャスター付き 鍵付き YAMAZEN(山善) 68046766
RKD-39(MBK) デスクワゴン 3段 キャスター付き 鍵付き YAMAZEN(山善) 68046766
RKD-39(MBK) デスクワゴン 3段 キャスター付き 鍵付き YAMAZEN(山善) 68046766
RKD-39(MBK) デスクワゴン 3段 キャスター付き 鍵付き YAMAZEN(山善) 68046766
RKD-39(MBK) デスクワゴン 3段 キャスター付き 鍵付き YAMAZEN(山善) 68046766
RKD-39(MBK) デスクワゴン 3段 キャスター付き 鍵付き YAMAZEN(山善) 68046766
RKD-39(MBK) デスクワゴン 3段 キャスター付き 鍵付き YAMAZEN(山善) 68046766
RKD-39(MBK) デスクワゴン 3段 キャスター付き 鍵付き YAMAZEN(山善) 68046766
RKD-39(MBK) デスクワゴン 3段 キャスター付き 鍵付き YAMAZEN(山善) 68046766
RKD-39(MBK) デスクワゴン 3段 キャスター付き 鍵付き YAMAZEN(山善) 68046766
RKD-39(MBK) デスクワゴン 3段 キャスター付き 鍵付き YAMAZEN(山善) 68046766
RKD-39(MBK) デスクワゴン 3段 キャスター付き 鍵付き YAMAZEN(山善) 68046766

デスクワゴン 3段 キャスター付き 鍵付き

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
マットブラック
幅(cm)39
内容量1台注文コード68046766品番RKD-39(MBK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

デスク下にすっきり収まる!キャスター付き3段チェスト
3段式のシンプルなキャビネット。各段取り出しやすいフルスライドレール。A4サイズのファイルも収納可能。
鍵をかけるとすべての引き出しが同時にロックされるオールロック式。鍵は2本付きなので万一の紛失も安心。
ペントレー付き。下段のお好みの位置にセットできる仕切板付き。1段ずつのみ開閉可能。

用途デスク周りの整理に。 サイドワゴン サイドチェスト サイドキャビネット サイドラック デスクワゴン デスクキャビネット ファイルワゴン オフィスワゴン ワゴン チェスト キャビネット 脇机 袖机 3段 三段 引き出し 鍵 カギ カギ付き キャスター スチール製 収納 収納家具 収納ワゴン 収納チェスト 収納アイテム 収納グッズ デスクサイド収納 便利グッズ オフィス家具 オフィス収納 デスク下 スリム 事務所 テレワーク 片付け 整理 整理整頓マットブラック外寸(幅×奥行×高さ)(mm)390×500×600質量(kg)16耐荷重(kg)全体40、上中段各10、下段20材質本体:スチール、キャスター:ナイロン段数3幅(cm)39キャスターあり高さ(cm)60奥行き(cm)50引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)上段:32.5×45×側板:6(上まで9.5)、中段:32.5×45×側板:6(上まで10)、下段:32.5×45×側板:24(上まで27)施錠あり(オールロック)
取扱説明書:(0.88MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする