仕様Molex Micro-D 9極オス. 次世代Micro-Dコネクタは従来の「D」コネクタの4分の1に小型化されており、コンパクトで頑丈な接続ソリューションとなっています。 このシリーズの高密度コネクタは、スペースが重要なパラメータである用途での使用に最適です。 これらのMicro D基板取り付けコネクタは、センターラインのピッチ間隔が1.27 mmの金属インターフェイスと接地タブによる頑丈な設計になっています。長さ(mm)19.88幅(mm)15.27寸法(mm)19.88×15.27×7.8ピッチ(mm)1.27極数9定格電圧(V)600→0定格電流(A)1深さ(mm)7.8材質(ハウジング)液晶ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート