Bellnix(ベルニクス)
Bellnix DC-DCコンバータ Vout:±12V dc, BR05-1220LB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68047475
品番
BR05-1220LB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
分離式:あり
長さ(mm)
51.3
最高温度(℃)
70
出力電圧(V)
±12dc
出力電流(mA)
±208
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
DC/DCコンバータBR-LBシリーズ、5Wデュアル出力. 超低ノイズ3mVpp 5面金属シールド構造 電解コン、タンタルコン未使用 短絡、過電流保護回路付 EMIフィルタ内蔵 スルーホールタイプ 使用温度範囲 -20 → +70
実装タイプ
スルーホール
ロードレギュレーション
±0.18%
絶縁電圧(V)
500
出力数
2