曜日別特売
BTA05-05S30D Bellnix DC-DCコンバータ Vout:5V dc, 1.5W, BTA05-05S30D Bellnix(ベルニクス) 68047554

Bellnix DC-DCコンバータ Vout:5V dc, 1.5W, BTA05-05S30D

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68047554品番BTA05-05S30D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様分離式:あり奥行(mm)8.5定格電力(W)1.5最高温度(℃)85出力電圧(V)5dc出力電流(mA)300RoHS指令(10物質対応)対応特性UL/C-UL認定. BTAシリーズ、1.5W シングル/デュアル出力. 第5世代、超小型、絶縁型DC-DCコンバータ 広い入力電圧範囲・省実装面積 出力電圧可変機能付き MTTF約200万時間 電解コンデンサ・タンタルコンデンサ不使用 ハロゲンフリー基板使用 スルーホールタイプ 使用温度範囲 -40 → +85パッケージDIP実装タイプスルーホール絶縁電圧(V)500ac出力数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする