63811-8700 Molex 圧着工具 SLコネクター 207129シリーズ 63811-8700 日本モレックス(molex) 68047850

Molex 圧着工具 SLコネクター 207129シリーズ 63811-8700

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68047850品番63811-8700
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980
仕様Molex プレミアムグレード手動圧着工具(SL圧着端子用). 高品質な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、芯線と端子の間に隙間のない、気密構造が重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なう恐れがあります。上質の圧着工具を使うと、完全な気密性を保ち、電気接続の劣化と絶縁破壊を防止できます。. プレミアムグレード手動圧タイプ圧着工具シリーズPremiumGradeワイヤー22 → 24 AWG,32 → 36AWG使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品SLコネクタコンタクト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする