曜日別特売
36638-0002 Molex 自動車用コネクタ 48極 オス ヘッダ, 36638-0002 日本モレックス(molex) 68047920

Molex 自動車用コネクタ 48極 オス ヘッダ, 36638-0002

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68047920品番36638-0002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
仕様CMCハイブリッドコネクタ、基板ヘッダ. これらのCMCハイブリッド基板、電線対基板ヘッダは、ライトアングル取り付けで、0.63 mm、1.50 mm、及び2.80 mmという3種類の端子サイズを備えています。 かん合するコネクタについては、代表品番 ; 723-9347 723-9347 、 ; 723-9359 723-9359 、又は ; 774-8144 774-8144 を確認してください。幅(mm)34.9高さ(mm)30.6極数48シリーズCMC定格電流(A)6材質(ハウジング)ポリエステル行数4RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする