503500-0991 Molex, メモリカードコネクタ, SD カード 9 極, メス 503500-0991 プッシュ / プッシュ 日本モレックス(molex) 68048358

Molex, メモリカードコネクタ, SD カード 9 極, メス 503500-0991 プッシュ / プッシュ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68048358
品番
503500-0991
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は839円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739
仕様
●カードタイプ:SD カード●挿入 / 取り外し方法:プッシュ / プッシュ
長さ(mm)
27.4
幅(mm)
27.4
ピッチ(mm)
2.5
極数
9
深さ(mm)
2.95
材質(ハウジング)
ポリマー
行数
1
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
Molex 2.5 mm SDメモリカードコネクタ - 503500シリーズ. 503500シリーズSDメモリカードコネクタは、2.50 mmピッチでコンパクトな低プロファイル、省スペース設計の製品です。プッシュプッシュ機構によりSDカードの抜き差しが簡単です。このコネクタの短いシェル長と最適なカード引き出し長の組み合わせによって、さらに省スペース化が図れ、カードを簡単に抜き取れるようになっています。カード検出 / 書き込み保護スイッチ機能により、カードが挿入されているかがわかり、データが保護されます。カ
結線方法
プッシュイン
シリーズ番号
503500
実装タイプ
表面実装
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
接続方向
ライトアングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする