LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
ダイヤモンド土木用ブレード (湿式・アスファルト/コンクリート兼用)
(2件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法D(Φmm)
255
255
305
355
418
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68048486
品番
ACK10
参考基準価格(税別)
¥20,750
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
適合機種
ドラム式道路カッター用
質量(g)
1040
寸法D(Φmm)
255
寸法T(mm)
2.8
仕様
湿式
穴径(Φmm)
27
寸法W(mm)
7
寸法H(Φmm)
27
適合材
アスファルト/コンクリート
付属リング穴径(Φmm)
22