ACK16 ダイヤモンド土木用ブレード (湿式・アスファルト/コンクリート兼用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 68048513

 

ACK16 ダイヤモンド土木用ブレード (湿式・アスファルト/コンクリート兼用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 68048513
ACK16 ダイヤモンド土木用ブレード (湿式・アスファルト/コンクリート兼用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 68048513
ACK16 ダイヤモンド土木用ブレード (湿式・アスファルト/コンクリート兼用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 68048513

ダイヤモンド土木用ブレード (湿式・アスファルト/コンクリート兼用)

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法D(Φmm)418
内容量1枚注文コード68048513品番ACK16
参考基準価格(税別)¥50,490販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
質量(g)3380寸法D(Φmm)418寸法T(mm)3.2穴径(Φmm)27寸法W(mm)7寸法H(Φmm)27適合材アスファルト/コンクリート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68048495
2023-07-09
用途: 道路掘削工事時
建設業・工事業

切れ味も良く、耐久性も良く、安くて大変重宝しています。

2が参考にしています
対象商品 : 68048504
2017-02-01
用途: アスファルトカツタメンテナンス
建設業・工事業

これまで使用していたブレードと比較しても遜色無く切れ味も良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする