onsemi
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, MCT62SD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
68050984
品番
MCT62SD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
最小電流伝送率:1
チャンネル数
2
ピン数(ピン)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SMT
実装タイプ
表面実装
標準上昇時間
2.4μs
出力デバイス
フォトトランジスタ
最大順方向電圧(V)
1.5
最大入力電流(mA)
20
絶縁電圧(kVrms)
5