A1-34PA-2.54DS(71) ヒロセ電機 ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 A1-34PA-2.54DS(71) HIROSE(ヒロセ電機) 68051334

ヒロセ電機 ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 A1-34PA-2.54DS(71)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
68051334
品番
A1-34PA-2.54DS(71)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598
仕様
ヒロセ電機A1 / A2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタ. A1及びA2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタは、高密度基板向けの省スペース設計です。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダには、1列構成(A2シリーズ)と2列構成(A1シリーズ)の製品があります。ストレート及びライトアングルのオプションもあります。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダは、A1及びA2シリーズ2.54 mm圧着コネクタハウジングとかん合します。
ピッチ(mm)
2.54
極数
34
シリーズ
A1
定格電圧(V)
最大 200.0
定格電流(A)
3
表面処理
コンタクト:金
行数
2
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
アンシュラウド
コネクタシステム
基板対基板、 電線対基板
接続方向
ライトアングル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする