曜日別特売
S-2512P スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック 68051383

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-2512P スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック 68051383
S-2512P スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック 68051383
S-2512P スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック 68051383

スチール製ローラコンベア Sシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
ローラ幅W(mm)305
機長L(mm)3000
ローラ間隔P(mm)37
内容量1台注文コード68051383品番S-2512P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥69,100

ローラ径Φ25、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。

フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3ローラ幅W(mm)305ローラ間隔P(mm)37機長L(mm)3000コンベア機高H(mm)63.7ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)25.4×1.2×8材質(ローラー部)STKMベアリングプレスベアリング表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ8パイプ両ツブシローラ強度(kg)35(1本あたり)
注意
※フリー専用ローラーです。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,700/税込4,070
沖縄地方数量1につき4,200/税込4,620
離島数量1につき5,700/税込6,270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする