HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.5mm 1列 DF1-6P-2.5DSA(05)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(20個)
注文コード
68052750
品番
DF1-6P-2.5DSA(05)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2.5
極数
6
シリーズ
DF1
定格電圧(V)
250.0、 650.0 ac
定格電流(A)
3
表面処理
コンタクト:錫
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
基板対基板
接続方向
ストレート