曜日別特売
S-3812P スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック 68052792

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-3812P スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック 68052792
S-3812P スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック 68052792
S-3812P スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック 68052792

スチール製ローラコンベア Sシリーズ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
ローラ幅W(mm)305
機長L(mm)1000
ローラ間隔P(mm)75
内容量1台注文コード68052792品番S-3812P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ローラ径Φ38、安価タイプ。中軽荷重で最も汎用性に富んでいます。

フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3ローラ幅W(mm)305ローラ間隔P(mm)75機長L(mm)1000コンベア機高H(mm)66ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12材質(ローラー部)STKM11Aベアリングプレスベアリング表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシローラ強度(kg)70(1本あたり)
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,550/税込6,105
沖縄地方数量1につき6,300/税込6,930
離島数量1につき8,550/税込9,405
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68052844
2016-03-01
用途: 剪定した枝の運搬
農・林・水産業

今までは軽トラにブルーシートを敷いて運搬していました。積載量150㎏だと降ろすとき4人がかりで精一杯でした。
早速、ローラコンベアを2基並べて設置し、べニア板を敷いて約300㎏を載せて試してみました。左右2人で降ろしましたが、片手で楽々できたので効果抜群でした。
質量も手ごろなので、使わないときは外して屋内保管をしています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする