日本モレックス(molex)
Molex 基板接続用ピンヘッダ 9極 2.0mm 1列 532530970
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
注文コード
68053949
品番
532530970
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
Molex 基板接続用ヘッダ 本体は縦型、コンタクト数は 9 個です。行数は 1 です 2 mmピッチ
ピッチ(mm)
2
極数
9
シリーズ
Micro-Latch
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
垂直