PZTA06 onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, PZTA06 onsemi 68054405

onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, PZTA06

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(50個)注文コード68054405品番PZTA06
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様小信号NPNトランジスタ、60 → 100 V、Fairchild Semiconductor寸法(mm)6.7×3.7×1.7ピン数(ピン)3 + TabRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)80最大パワー消費(W)1最大エミッタ-ベース間電圧(V)4最大コレクタ-ベース間電圧(V)80トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(mA)500トランジスタタイプNPN最小DC電流ゲイン100最大動作周波数(MHz)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする