HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス A1シリーズ 圧着 A1-2630SCC
A1-2630SCC
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
68054649
品番
A1-2630SCC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
シリーズ
A1
動作温度(℃)
(Min)-55、(Max)+85
適合電線サイズ
(Min)30AWG、(Max)26AWG
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
A1 / A2コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)
15