曜日別特売
S-4814P スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック 68055242

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-4814P スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック 68055242
S-4814P スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック 68055242
S-4814P スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック 68055242

スチール製ローラコンベア Sシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
ローラ幅W(mm)240
機長L(mm)1500
ローラ間隔P(mm)150
内容量1台注文コード68055242品番S-4814P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ローラ径Φ48、安価タイプ。中・軽荷重搬送に最適です。

フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3ローラ幅W(mm)240ローラ間隔P(mm)150機長L(mm)1500コンベア機高H(mm)95.8ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.6×12材質(ローラー部)STKMベアリングプレスベアリング表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシローラ強度(kg)130(1本あたり)
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,550/税込6,105
沖縄地方数量1につき6,300/税込6,930
離島数量1につき8,550/税込9,405
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする