曜日別特売
MGPAF16-10Z MGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付 SMC 68056294

MGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)16ねじの種類(-) M5x0.8注文コード68056294品番MGPAF16-10Z
参考基準価格(税別)¥27,720販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
作動方式複動リード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)10ねじの種類(-) M5x0.8チューブ内径(Φmm)16仕様軸受の種類:(A) 高精度ボールブッシュ、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする