曜日別特売
MGPAF20-75Z-M9BVL MGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付 SMC 68056477

MGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75チューブ内径(Φmm)20ねじの種類(-) Rc注文コード68056477品番MGPAF20-75Z-M9BVL
参考基準価格(税別)¥44,440販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)75ねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20仕様軸受の種類:(A) 高精度ボールブッシュ、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする