イズミ
普通目ますぶた(車両対応型)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
ピッチ(mm)
33
33
35.3
マス目寸法(mm)
(目安)530×530
(目安)240×240
(目安)250×250
(目安)270×270
(目安)300×300
(目安)330×330
(目安)350×350
(目安)360×360
(目安)385×385
(目安)400×400
(目安)430×430
(目安)450×450
(目安)480×480
(目安)500×500
(目安)530×530
(目安)600×600
(目安)640×640
全22種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68056986
品番
4L-38-50
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
乗用車~トラック荷重に対応した普通目ますぶた
本体幅B(mm)
520×520
アングル外寸C(mm)
590×590
適用荷重
T-2
タイプ
(参考)マスタイプ:タメマス500用
仕様
クロスバー:4本
材質
SS400
寸法(mm)
【メインバー】38
質量(kg)
16.1
ピッチ
普通目
種類
ますぶた
ピッチ(mm)
33
仕上
溶融亜鉛メッキ
マス目寸法(mm)
(目安)530×530
アングル寸法(mm)
L5×40×40
注意
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。
※参考マスタイプは、一般的に使用するマスの呼び名になります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません