曜日別特売
4LU-32-40 普通目ますぶた(車両対応型) イズミ 68057047

 

4LU-32-40 普通目ますぶた(車両対応型) イズミ 68057047
4LU-32-40 普通目ますぶた(車両対応型) イズミ 68057047
4LU-32-40 普通目ますぶた(車両対応型) イズミ 68057047
4LU-32-40 普通目ますぶた(車両対応型) イズミ 68057047
4LU-32-40 普通目ますぶた(車両対応型) イズミ 68057047
4LU-32-40 普通目ますぶた(車両対応型) イズミ 68057047
4LU-32-40 普通目ますぶた(車両対応型) イズミ 68057047
4LU-32-40 普通目ますぶた(車両対応型) イズミ 68057047
4LU-32-40 普通目ますぶた(車両対応型) イズミ 68057047

普通目ますぶた(車両対応型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
ピッチ(mm)33
マス目寸法(mm)(目安)400×400
内容量1枚注文コード68057047品番4LU-32-40
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

乗用車~トラック荷重に対応した普通目ますぶた

本体幅B(mm)390×390アングル外寸C(mm)460×460適用荷重T-2タイプ(参考)マスタイプ:改良マス400用仕様クロスバー:3本材質SS400寸法(mm)【メインバー】32質量(kg)9.1ピッチ普通目種類ますぶたピッチ(mm)33仕上溶融亜鉛メッキマス目寸法(mm)(目安)400×400アングル寸法(mm)L5×40×40
注意
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。
※参考マスタイプは、一般的に使用するマスの呼び名になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする