Texas Instruments
Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧, 3-Pin, LM1086CS-ADJ/NOPB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68058386
品番
LM1086CS-ADJ/NOPB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
仕様
調整可能LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、1 A → 2 A、Texas Instruments
長さ(mm)
10.16
寸法(mm)
10.16×8.64×4.57
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
D2PAK (TO-263)
実装タイプ
表面実装
ロードレギュレーション
0.003
ラインレギュレーション
0.002
出力数
1
レギュレータ
低ドロップアウト電圧
最大動作温度(℃)
125
出力タイプ
可変