LM4431M3-2.5/NOPB Texas Instruments 基準電圧IC, 出力:2.5V 表面実装 固定, 3ピン, LM4431M3-2.5/NOPB Texas Instruments 68058395

Texas Instruments 基準電圧IC, 出力:2.5V 表面実装 固定, 3ピン, LM4431M3-2.5/NOPB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68058395品番LM4431M3-2.5/NOPB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169
仕様シャント電圧リファレンス、固定、2.4 → 2.5 V寸法(mm)2.92×1.3×0.93入力電圧(V)(Max)30公称電圧(V)2.5出力電流(mA)15ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-23実装タイプ表面実装ロードレギュレーション8 mVトポロジーシャント立ち上がり精度(%)±2.0基準タイプ固定最小動作温度(℃)0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする