曜日別特売
LMV393M/NOPB Texas Instruments コンパレータ, 3 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 8-Pin SOIC Texas Instruments 68058465

Texas Instruments コンパレータ, 3 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 8-Pin SOIC

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード68058465品番LMV393M/NOPB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149
仕様●コンパレータタイプ:汎用●標準シングル供給電圧:3 V長さ(mm)4.9幅(mm)3.9寸法(mm)4.9×3.9×1.45高さ(mm)1.45ピン数(ピン)8電源タイプ単一電源回路数2RoHS指令(10物質対応)対応特性LMVシリーズ低電圧コンパレータパッケージSOIC実装タイプ表面実装最小動作温度(℃)-40出力タイプオープンコレクタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする